Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Ø 12,00 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189349
EAN: 3165140067249
Herstellernummer: 2608596834
Bosch
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Ø 12,00 mm 5er-Pack
UVP: 71,55 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 26,47 € VE 5 Stück Netto 22,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 340, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 134 mm, Gesamtlänge: 205 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 340, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit oxidbeschichteter Oberfläche für beste Spanabfuhr, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Spannutlänge (mm) 134
Volumen (dm³) 0.275
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 12.00
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 12,00
Abmessung Länge (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 88
Arbeitslänge (L1) mm 134
Mit Kühlkanal false
Oberfläche sonstige
Norm DIN 340
Nenndurchmesser (mm) 12.00
Gesamtlänge (L2) mm 205

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen