• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%
- 25%

Bosch Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 6-teilig, 2 - 8 mm

6 Stück pro Box

UVP: 15,91 € 11,96 € Netto 10,05 €
- 34%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-Co (Cobalt-Legierung), ProBox, 19-teilig, DIN 338, 1-10 mm

19 Stück pro Box

UVP: 45,39 € 30,14 € Netto 25,33 €

Zoro Selection HSS ½" Maschinenbohrer Set

35,57 € Netto 29,89 €
- 52%

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 13 x 134 x 205 mm, 5er-Pack

Artikelnummer:  
Z00189350
EAN:  
3165140067256
Herstellernummer:  
2 608 596 835
Marke: 
Bosch
Bosch
5 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 66,77 €
32,00 €

Netto 26,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 83 Millimeter
Abmessung Höhe 16 Millimeter
Abmessung Länge 235 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 134 Millimeter
Bruttogewicht 0.725 Kilogramm
Durchmesser (D) 13.0 Millimeter
Gesamtlänge 205
Gesamtlänge (L2) 205 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser 13.00
Nettogewicht 0.725 Kilogramm
Norm DIN 340
Oberfläche sonstige
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Schaftdurchmesser 13.00
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spannutlänge 134
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 13 x 134 x 205 mm
Spitzenwinkel 135
Typ N
Volumen 0.312 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 340, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 13 mm, Arbeitslänge: 134 mm, Gesamtlänge: 205 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 340, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit oxidbeschichteter Oberfläche für beste Spanabfuhr, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben