Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Ø 3,50 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191355
EAN: 3165140417976
Herstellernummer: 2608595678
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Ø 3,50 mm 1er-Pack
UVP: 3,22 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 1,17 € VE 1 Stück Netto 0,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 340, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 3,5 mm, Arbeitslänge: 73 mm, Gesamtlänge: 112 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 340, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit oxidbeschichteter Oberfläche für beste Spanabfuhr, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: , Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Kühlkanal false
Spannutlänge (mm) 73 Millimeter
Gesamtlänge L2 112 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 3.50 Millimeter
Volumen 0.029 Kubikdezimeter
Oberfläche sonstige
Typ N
Product Type Zubehör
Schneidrichtung rechts
Arbeitslänge (L1) mm 73
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Norm DIN 340
Schneidstoff HSS
Schaftdurchmesser (mm) 3.50 Millimeter
Spitzenwinkel 135 Grad
Abmessung Breite 42 Millimeter
Durchmesser (D) mm 3,50
Abmessung Länge 175 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen