Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Ø 4,00 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189333
EAN: 3165140067065
Herstellernummer: 2608596816
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Ø 4,00 mm 5er-Pack
UVP: 13,78 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 4,88 € VE 5 Stück Netto 4,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 340, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 4 mm, Arbeitslänge: 78 mm, Gesamtlänge: 119 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 340, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit oxidbeschichteter Oberfläche für beste Spanabfuhr, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche sonstige
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Abmessung Länge 190 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Abmessung Breite 90 Millimeter
Spitzenwinkel 135 Grad
Spannutlänge (mm) 78 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 4.00 Millimeter
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) mm 4,00
Typ N
Nenndurchmesser (mm) 4.00 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 78
Mit Kühlkanal false
Volumen 0.086 Kubikdezimeter
Norm DIN 340
Gesamtlänge L2 119 Millimeter
Schneidstoff HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen