Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Ø 5,50 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189338
EAN: 3165140067119
Herstellernummer: 2 608 596 821
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Ø 5,50 mm 5er-Pack
UVP: 20,74 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 7,79 € 5 Stück pro Packung Netto 6,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 340, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 5,5 mm, Arbeitslänge: 91 mm, Gesamtlänge: 139 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 340, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit oxidbeschichteter Oberfläche für beste Spanabfuhr, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 91 Millimeter
Oberfläche sonstige
Bruttogewicht 0.095 Kilogramm
Nettogewicht 0.095 Kilogramm
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 135
Volumen 0.103 Kubikdezimeter
Spannutlänge 91
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Nenndurchmesser 5.50
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Mit Kühlkanal false
Spezifikation 5.5 x 91 x 139 mm
Schaftdurchmesser 5.50
Abmessung Breite 90 Millimeter
Abmessung Länge 190 Millimeter
Gesamtlänge 139
Typ N
Norm DIN 340
Schneidrichtung rechts
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Gesamtlänge (L2) 139 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Durchmesser (D) 5.5 Millimeter
SOL Date 19.07.2002

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]