- 55%

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 8,5 x 109 x 165 mm, 5er-Pack

Artikelnummer:  
Z00189344
EAN:  
3165140067188
Herstellernummer:  
2 608 596 828
Marke: 
Bosch
Bosch
5 Stück pro Packung
UVP 31,44 €
14,05 €

Netto 11,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Oberfläche sonstige
Schneidstoff HSS
Abmessung Länge 240 Millimeter
Nenndurchmesser 8.50
Durchmesser (D) 8.5 Millimeter
Gesamtlänge 165
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.286 Kilogramm
Volumen 0.192 Kubikdezimeter
Nettogewicht 0.286 Kilogramm
Mit Kühlkanal false
Spitzenwinkel 135
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Typ N
SOL Date 19.07.2002
Norm DIN 340
Schneidrichtung rechts
Schaftdurchmesser 8.50
Abmessung Breite 89 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Spannutlänge 109
Spezifikation 8.5 x 109 x 165 mm
Spartenbezeichnung 74
Gesamtlänge (L2) 165 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 109 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 340, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 8,5 mm, Arbeitslänge: 109 mm, Gesamtlänge: 165 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 340, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit oxidbeschichteter Oberfläche für beste Spanabfuhr, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben