Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 10,20 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00190143
EAN: 3165140086004
Herstellernummer: 2608596622
Bosch
Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 10,20 mm 5er-Pack
UVP: 20,24 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 7,49 € VE 5 Stück Netto 6,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 10,2 mm, Arbeitslänge: 87 mm, Gesamtlänge: 133 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-R das Universalschneidöl 2 607 001 409

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 118
Spannutlänge (mm) 87
Volumen (dm³) 0.147
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 10.20
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 10,20
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 88
Arbeitslänge (L1) mm 87
Mit Kühlkanal false
Oberfläche dampfangelassen
Norm DIN 338
Nenndurchmesser (mm) 10.20
Gesamtlänge (L2) mm 133

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen