Bosch Metallbohrer HSS-R, DIN 338, 10,7 x 94 x 142 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00190147
EAN: 3165140086042
Herstellernummer: 2608596627
Bosch Metallbohrer HSS-R, DIN 338, 10,7 x 94 x 142 mm, 5er-Pack
UVP: 29,85 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 10,67 € VE 5 Stück Netto 8,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 10,7 mm, Arbeitslänge: 94 mm, Gesamtlänge: 142 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-R das Universalschneidöl 2 607 001 409

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidrichtung rechts
Durchmesser (D) mm 10,70
Mit Kühlkanal false
Schaftdurchmesser (mm) 10.70 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 10.70 Millimeter
Typ N
Spitzenwinkel 118 Grad
Oberfläche dampfangelassen
Spannutlänge (mm) 94 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 94
Gesamtlänge L2 142 Millimeter
Abmessung Höhe 32 Millimeter
Norm DIN 338
Schneidstoff HSS
Abmessung Länge 168 Millimeter
Volumen 0.258 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 48 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen