Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 10,00 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00181862
EAN: 3165140065269
Herstellernummer: 2607018436
Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 10,00 mm 10er-Pack
UVP: 39,31 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 15,58 € VE 10 Stück Netto 13,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 87 mm, Gesamtlänge: 133 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-R das Universalschneidöl 2 607 001 409

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 118
Spannutlänge (mm) 87
Volumen (dm³) 0.231
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 10.00
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 10,00
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 38
Abmessung Breite (mm) 38
Arbeitslänge (L1) mm 87
Mit Kühlkanal false
Oberfläche dampfangelassen
Norm DIN 338
Nenndurchmesser (mm) 10.00
Gesamtlänge (L2) mm 133

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen