Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 3,00 mm 2er-Pack

Artikelnummer: Z00189795
EAN: 3165140064866
Herstellernummer: 2608596788
Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 3,00 mm 2er-Pack
UVP: 2,55 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 1,00 € VE 1 Paket Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 3 mm, Arbeitslänge: 33 mm, Gesamtlänge: 61 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-R das Universalschneidöl 2 607 001 409

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 3,00
Arbeitslänge (L1) mm 33
Oberfläche dampfangelassen
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Gesamtlänge L2 61 Millimeter
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Abmessung Länge 146 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 3.00 Millimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 3.00 Millimeter
Spitzenwinkel 118 Grad
Spannutlänge (mm) 33 Millimeter
Typ N
Volumen 0.041 Kubikdezimeter
Norm DIN 338
Product Type Zubehör
Mit Kühlkanal false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen