Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 4,80 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189801
EAN: 3165140064927
Herstellernummer: 2608596794
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 4,80 mm 1er-Pack
UVP: 1,92 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 0,68 € VE 1 Stück Netto 0,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 4,8 mm, Arbeitslänge: 52 mm, Gesamtlänge: 86 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-R das Universalschneidöl 2 607 001 409

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche dampfangelassen
Nenndurchmesser (mm) 4.80 Millimeter
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Durchmesser (D) mm 4,80
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaftdurchmesser (mm) 4.80 Millimeter
Spannutlänge (mm) 52 Millimeter
Product Type Zubehör
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Gesamtlänge L2 86 Millimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter
Abmessung Länge 145 Millimeter
Typ N
Arbeitslänge (L1) mm 52
Mit Kühlkanal false
Volumen 0.029 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen