Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 5,40 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00188909
EAN: 3165140086349
Herstellernummer: 2608596577
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 5,40 mm 10er-Pack
UVP: 16,05 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 5,74 € VE 10 Stück Netto 4,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 5,4 mm, Arbeitslänge: 57 mm, Gesamtlänge: 93 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-R das Universalschneidöl 2 607 001 409

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenndurchmesser (mm) 5.40 Millimeter
Volumen 0.062 Kubikdezimeter
Schneidrichtung rechts
Gesamtlänge L2 93 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Spannutlänge (mm) 57 Millimeter
Schneidstoff HSS
Mit Kühlkanal false
Product Type Zubehör
Arbeitslänge (L1) mm 57
Norm DIN 338
Schaftdurchmesser (mm) 5.40 Millimeter
Abmessung Breite 70 Millimeter
Typ N
Oberfläche dampfangelassen
Durchmesser (D) mm 5,40
Spitzenwinkel 118 Grad
Abmessung Länge 110 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen