Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 9,10 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00190135
EAN: 3165140085922
Herstellernummer: 2 608 596 612
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 Ø 9,10 mm 10er-Pack
UVP: 19,28 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 7,25 € 10 Stück pro Packung Netto 6,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 9,1 mm, Arbeitslänge: 81 mm, Gesamtlänge: 125 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-R das Universalschneidöl 2 607 001 409

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 338
Spannutlänge 81
Schneidrichtung rechts
Mit Kühlkanal false
Spitzenwinkel 118
Abmessung Länge 160 Millimeter
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Gesamtlänge (L2) 125 Millimeter
Volumen 0.276 Kubikdezimeter
Arbeitslänge (L1) mm 81 Millimeter
Nenndurchmesser 9.10
Gesamtlänge 125
Oberfläche dampfangelassen
Bruttogewicht 0.420 Kilogramm
Nettogewicht 0.420 Kilogramm
Typ N
Schneidstoff HSS
Spezifikation 9.1 x 81 x 125 mm
Spartenbezeichnung 74
Durchmesser (D) 9.1 Millimeter
Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Schaftdurchmesser 9.10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]