- 55%

Bosch Metallbohrer HSS-R, DIN 338, mit reduziertem Schaft, 13 x 101 x 151 mm, d 10 mm

Artikelnummer:  
Z00190168
EAN:  
3165140085564
Herstellernummer:  
2 608 596 651
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 9,92 €
4,45 €

Netto 3,74 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Mit Kühlkanal false
Bruttogewicht 0.090 Kilogramm
Abmessung Breite 41 Millimeter
Norm DIN 338
Nettogewicht 0.090 Kilogramm
Gesamtlänge 151
Abmessung Länge 225 Millimeter
Nenndurchmesser 13.00
Spannutlänge 101
Volumen 0.120 Kubikdezimeter
Schaftdurchmesser (d) 10 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 101 Millimeter
Schneidstoff HSS
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Schaftdurchmesser 13.00
Schneidrichtung rechts
Spitzenwinkel 118
Oberfläche dampfangelassen
Spartenbezeichnung 74
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 13 x 101 x 151 mm, d 10 mm
SOL Date 19.07.2002
Typ N
Gesamtlänge (L2) 151 Millimeter
Durchmesser (D) 13.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, mit reduziertem Schaft, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 13 mm, Arbeitslänge: 101 mm, Gesamtlänge: 151 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, Einsteckende ist kleiner als Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 26%
366,95 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben