Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 reduzierter Schaft Ø 20,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190179
EAN: 3165140085670
Herstellernummer: 2608596663
Bosch
Metall-Spiralbohrer HSS-R DIN 338 reduzierter Schaft Ø 20,00 mm 1er-Pack
UVP: 29,85 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 12,92 € VE 1 Stück Netto 10,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, mit reduziertem Schaft, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 140 mm, Gesamtlänge: 205 mm, Schaftdurchmesser: 12 mm, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, Einsteckende ist kleiner als Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 118
Spannutlänge (mm) 140
Volumen (dm³) 0.246
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 20.00
Schaftdurchmesser (d) mm 12
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 20,00
Abmessung Länge (mm) 260
Abmessung Höhe (mm) 21
Abmessung Breite (mm) 45
Arbeitslänge (L1) mm 140
Mit Kühlkanal false
Oberfläche dampfangelassen
Norm DIN 338
Nenndurchmesser (mm) 20.00
Gesamtlänge (L2) mm 205

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen