• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 51%

Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm

Artikelnummer:  
Z00190182
EAN:  
3165140060776
Herstellernummer:  
2 608 596 666
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 5,40 €
2,62 €

Netto 2,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 46 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Abmessung Länge 165 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 18 Millimeter
Bruttogewicht 0.005 Kilogramm
Durchmesser (D) 1.5 Millimeter
Gesamtlänge 40
Gesamtlänge (L2) 40 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser 1.50
Nettogewicht 0.005 Kilogramm
Norm DIN 338
Oberfläche nitriert
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Schaftdurchmesser 1.50
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spannutlänge 18
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 1.5 x 18 x 40 mm
Spitzenwinkel 135
Typ N
Volumen 0.015 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, A-Spitze, Durchmesser: 1,5 mm, Arbeitslänge: 18 mm, Gesamtlänge: 40 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas, erlaubt bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff, durch Titan-Nitrid-Beschichtung geringste Reibung, dies reduziert wirkungsvoll das Kaltaufschweißen, Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden, nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten, verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-TiN das Universalschneidöl 2 607 001 409
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben