Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 Ø 1,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190177
EAN: 3165140060769
Herstellernummer: 2608596661
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 Ø 1,00 mm 1er-Pack
UVP: 5,74 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 2,05 € VE 1 Stück Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, A-Spitze, Durchmesser: 1 mm, Arbeitslänge: 12 mm, Gesamtlänge: 34 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas, erlaubt bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff, durch Titan-Nitrid-Beschichtung geringste Reibung, dies reduziert wirkungsvoll das Kaltaufschweißen, Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden, nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten, verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-TiN das Universalschneidöl 2 607 001 409

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche nitriert
Arbeitslänge (L1) mm 12
Abmessung Länge 165 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Durchmesser (D) mm 1,00
Spannutlänge (mm) 12 Millimeter
Norm DIN 338
Typ N
Nenndurchmesser (mm) 1.00 Millimeter
Gesamtlänge L2 34 Millimeter
Product Type Zubehör
Schneidrichtung rechts
Volumen 0.008 Kubikdezimeter
Mit Kühlkanal false
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 135 Grad
Abmessung Breite 47 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 1.00 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen