Metall-Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 Ø 12,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189788
EAN: 3165140060974
Herstellernummer: 2608596771
Bosch
Metall-Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 Ø 12,00 mm 1er-Pack
UVP: 52,57 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 19,44 € VE 1 Stück Netto 16,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, A-Spitze, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 101 mm, Gesamtlänge: 151 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas, erlaubt bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff, durch Titan-Nitrid-Beschichtung geringste Reibung, dies reduziert wirkungsvoll das Kaltaufschweißen, Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden, nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten, verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-TiN das Universalschneidöl 2 607 001 409

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Spannutlänge (mm) 101
Volumen (dm³) 0.132
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 12.00
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 12,00
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 41
Arbeitslänge (L1) mm 101
Mit Kühlkanal false
Oberfläche nitriert
Norm DIN 338
Nenndurchmesser (mm) 12.00
Gesamtlänge (L2) mm 151

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen