• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%
- 25%

Bosch Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 6-teilig, 2 - 8 mm

6 Stück pro Box

UVP: 15,91 € 11,96 € Netto 10,05 €
- 34%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-Co (Cobalt-Legierung), ProBox, 19-teilig, DIN 338, 1-10 mm

19 Stück pro Box

UVP: 45,39 € 30,14 € Netto 25,33 €

Zoro Selection HSS ½" Maschinenbohrer Set

35,57 € Netto 29,89 €
- 55%

Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 13 x 101 x 151 mm

Artikelnummer:  
Z00189789
EAN:  
3165140060981
Herstellernummer:  
2 608 596 781
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 46,80 €
20,93 €

Netto 17,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 42 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Abmessung Länge 227 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 101 Millimeter
Bruttogewicht 0.115 Kilogramm
Durchmesser (D) 13.0 Millimeter
Gesamtlänge 151
Gesamtlänge (L2) 151 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser 13.00
Nettogewicht 0.115 Kilogramm
Norm DIN 338
Oberfläche nitriert
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Schaftdurchmesser 13.00
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spannutlänge 101
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 13 x 101 x 151 mm
Spitzenwinkel 135
Typ N
Volumen 0.133 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, A-Spitze, Durchmesser: 13 mm, Arbeitslänge: 101 mm, Gesamtlänge: 151 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas, erlaubt bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff, durch Titan-Nitrid-Beschichtung geringste Reibung, dies reduziert wirkungsvoll das Kaltaufschweißen, Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden, nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten, verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-TiN das Universalschneidöl 2 607 001 409
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben