• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%
- 25%

Bosch Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 6-teilig, 2 - 8 mm

6 Stück pro Box

UVP: 15,91 € 11,96 € Netto 10,05 €
- 34%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-Co (Cobalt-Legierung), ProBox, 19-teilig, DIN 338, 1-10 mm

19 Stück pro Box

UVP: 45,39 € 30,14 € Netto 25,33 €

Zoro Selection HSS ½" Maschinenbohrer Set

35,57 € Netto 29,89 €
- 52%

Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm

Artikelnummer:  
Z00189770
EAN:  
3165140060790
Herstellernummer:  
2 608 596 676
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 6,45 €
3,12 €

Netto 2,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 42 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Abmessung Länge 147 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 30 Millimeter
Bruttogewicht 0.005 Kilogramm
Durchmesser (D) 2.5 Millimeter
Gesamtlänge 57
Gesamtlänge (L2) 57 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser 2.50
Nettogewicht 0.005 Kilogramm
Norm DIN 338
Oberfläche nitriert
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Schaftdurchmesser 2.50
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spannutlänge 30
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 2.5 x 30 x 57 mm
Spitzenwinkel 135
Typ N
Volumen 0.049 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, A-Spitze, Durchmesser: 2,5 mm, Arbeitslänge: 30 mm, Gesamtlänge: 57 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas, erlaubt bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff, durch Titan-Nitrid-Beschichtung geringste Reibung, dies reduziert wirkungsvoll das Kaltaufschweißen, Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden, nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten, verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-TiN das Universalschneidöl 2 607 001 409
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben