2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 2,5 DIY

Artikelnummer: Z00005186
EAN: 4000146004791
Herstellernummer: 16025-10
2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 2,5 DIY
Inkl. Steuern: 1,54 € VE 1 Stück Netto 1,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Der Spiralbohrer mit der TurboSpitze
  • "Geht rein wie Butter"
  • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
  • Garantiert exakte, runde Löcher
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Material HSS
Nutenform normal
L 57
Ø 2,5 Millimeter
Toleranz h8
Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Kernanstieg normal
Kerndicke normal
Ausspitzung DIN 1412 Form A ab Ø 3 mm
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
L2 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen