2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,5 DIY

Artikelnummer: Z00005190
EAN: 4000146004845
Herstellernummer: 16035-10
2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,5 DIY
Inkl. Steuern: 1,90 € VE 1 Stück Netto 1,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Der Spiralbohrer mit der TurboSpitze
  • "Geht rein wie Butter"
  • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
  • Garantiert exakte, runde Löcher
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
L 70
L2 39
Nutenform normal
Ausspitzung DIN 1412 Form A ab Ø 3 mm
Spitzenanschliff Kegelmantel
Material HSS
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kerndicke normal
Ø 3,5 Millimeter
Kernanstieg normal
Spitzenwinkel 118°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen