PROJAHN 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 1,5 mm DIY

Artikelnummer: Z00001223
EAN: 4000146280157
Herstellernummer: 28015
PROJAHN 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 1,5 mm DIY
Inkl. Steuern: 2,15 € VE 1 Stück Netto 1,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft ECO

  • HSS-Co ECO Line
  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, cobaltlegiert, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Material HSS-Co 5 %
Toleranz h8
L2 18
L 40
Ø 1,5 Millimeter
Spitzenwinkel 135°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen