Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 2 Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 1,0 mm DIY

Artikelnummer
Z00000838
EAN
4000146160107
Herstellernummer
16010
Marke
PROJAHN
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000838
EAN
4000146160107
Herstellernummer
16010
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser1 Millimeter
L34
L212 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung34 Millimeter
MaterialHSS-G
Norm(en)DIN 338
QualitätsstufePlus
SpitzenanschliffKreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Spitzenwinkel135°
ToleranzH8
VerpackungEinzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4)
Ø mm1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente