Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 2 Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 2,5 mm DIY

Artikelnummer
Z00000841
EAN
4000146160251
Herstellernummer
16025
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000841
EAN
4000146160251
Herstellernummer
16025
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser2.5 Millimeter
L57
L230 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung57 Millimeter
MaterialHSS-G
Norm(en)DIN 338
QualitätsstufePlus
SpitzenanschliffKreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Spitzenwinkel135°
ToleranzH8
VerpackungEinzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4)
Ø mm2,5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente