PROJAHN 2 Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 4,0 mm DIY

Artikelnummer: Z00003621
EAN: 4000146304051
Herstellernummer: 304005
PROJAHN 2 Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 4,0 mm DIY
Inkl. Steuern: 2,42 € VE 1 Stück Netto 2,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Standardbohrer für tiefe Bohrungen
  • leistungsstark, stabil, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsleistung, geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen, gute Spanabfuhr, rechtsschneidend
  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø 4,0 Millimeter
Kerndicke normal
Ausspitzung DIN 1412
L2 78
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Material HSS
L 119
Spitzenanschliff Kegelmantel
Spitzenwinkel 118°
Nutenform normal
Kernanstieg normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen