Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,0 mm DIY

Artikelnummer
Z00000805
EAN
4000146150108
Herstellernummer
15010
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000805
EAN
4000146150108
Herstellernummer
15010
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
Durchmesser1,0 Millimeter
L34
L212
MaterialHSS
Oberflächedampfangelassen
Spitzenwinkel118°
Toleranzh8
VerpackungEinzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4)
VerwendungStahl Guss Graphit Bronze Messing Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Gute Spanabfuhr
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente