Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,5 mm DIY

Artikelnummer
Z00000808
EAN
4000146150252
Herstellernummer
15025
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
0,71 € 0,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00000808
EAN
4000146150252
Herstellernummer
15025
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
Durchmesser2,5 Millimeter
L57
L230
MaterialHSS
Oberflächedampfangelassen
Spitzenwinkel118°
Toleranzh8
VerpackungEinzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4)
VerwendungStahl Guss Graphit Bronze Messing Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Gute Spanabfuhr
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente