• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 25-teilig, DIN 338, 135° 1-13 mm

25 Stück pro Box

UVP: 63,57 € 32,00 € Netto 26,89 €
- 36%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-R, 19-teilig, 1 - 10 mm, Metallkassette

19 Stück pro Box

UVP: 16,05 € 10,21 € Netto 8,58 €
- 34%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-TiN, 19-teilig, 1 -10 mm, Gripbox

UVP: 19,60 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 61%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338 mit Sechskantschaft, 135°, 5-teilig, 2 - 6 mm

5 Stück pro Box

UVP: 22,62 € 8,90 € Netto 7,48 €
- 38%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 170-tlg, rollgewalzt

UVP: 86,75 € 53,43 € Netto 44,90 €
- 37%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 25-tlg, rollgewalzt

UVP: 27,01 € 16,93 € Netto 14,23 €

PROJAHN Hohlprofilbohrer HSS-G 3,0 x 100 mm

Artikelnummer:  
Z00004937
EAN:  
4000146483015
Herstellernummer:  
4830100
Marke:  
PROJAHN

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

2,00 €

Netto 1,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausspitzung DIN 1412, Form C
Kernanstieg normal
Kerndicke verstärkt
L 100
L2 30
Material HSS
Nutenform normal
Qualitätsstufe Plus
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Spitzenwinkel 118°
Toleranz h8
Verpackung Quadro-Pack: je 10 Stück
Verwendung Für Hohlprofile z. B. im Fensterbau, Stahlprofilblech-Konstruktionen
Ø 3,0 Millimeter
Ø mm 3,0
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hohlprofilbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Profi für Hohlprofile
  • Überlang
  • Geringer Bohrdruck durch Kreuzanschliff
  • Bruchunempfindlich durch kurze Spirallänge (30 mm)
  • Rechtsschneidend
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 52%
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3 x 33 x 61 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 19,80 € 9,60 € Netto 8,07 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Rückschlagfreier Schonhammer d 40 mm
UVP: 39,98 € 23,76 € Netto 19,97 € - zzgl. Versand
- 51%
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,5 x 57 x 93 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 36,77 € 17,84 € Netto 14,99 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben