PROJAHN Hohlprofilbohrer HSS-G 5,0 x 210 mm

Lieferung in 1 Werktag.

6,00 €

Netto 5,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Spitzenwinkel 118°
L2 30
Ø 5,0 Millimeter
Kernanstieg normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Nutenform normal
Kerndicke verstärkt
Material HSS
Ausspitzung DIN 1412, Form C
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
L 210
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hohlprofilbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Profi für Hohlprofile
  • Überlang
  • Geringer Bohrdruck durch Kreuzanschliff
  • Bruchunempfindlich durch kurze Spirallänge (30 mm)
  • Rechtsschneidend
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 52%
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3 x 33 x 61 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 19,80 € 9,60 € Netto 8,07 € - zzgl. Versand
- 47%
GEDORE Rückschlagfreier Schonhammer d 40 mm
UVP: 39,98 € 21,09 € Netto 17,72 € - zzgl. Versand
- 55%
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,5 x 57 x 93 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 36,77 € 16,45 € Netto 13,82 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben