Hohlprofilbohrer HSS-G 5,1 x 150 mm

Artikelnummer: Z00004946
EAN: 4000146485156
Herstellernummer: 4851150
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,1 x 150 mm
Inkl. Steuern: 31,43 € VE 10 Stück Netto 26,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlprofilbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Profi für Hohlprofile
  • Überlang
  • Geringer Bohrdruck durch Kreuzanschliff
  • Bruchunempfindlich durch kurze Spirallänge (30 mm)
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø (mm) 5,1
Ausspitzung DIN 1412, Form C
Material HSS
L2 30
L 150
Kerndicke verstärkt
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen