PROJAHN Hohlprofilbohrer HSS-G 5,7 x 100 mm

Artikelnummer: Z00004957
EAN: 4000146485712
Herstellernummer: 4857100
PROJAHN Hohlprofilbohrer HSS-G 5,7 x 100 mm
Brutto Set-Preis 26,51 € Netto 22,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlprofilbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Profi für Hohlprofile
  • Überlang
  • Geringer Bohrdruck durch Kreuzanschliff
  • Bruchunempfindlich durch kurze Spirallänge (30 mm)
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 30
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Kerndicke verstärkt
Nutenform normal
Spitzenwinkel 118°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ø 5,7 Millimeter
Material HSS
Toleranz h8
L 100
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kernanstieg normal
Ausspitzung DIN 1412, Form C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]