Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 150 mm

Artikelnummer: Z00004965
EAN: 4000146485859
Herstellernummer: 4858150
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 150 mm
Inkl. Steuern: 32,90 € VE 10 Stück Netto 27,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlprofilbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Profi für Hohlprofile
  • Überlang
  • Geringer Bohrdruck durch Kreuzanschliff
  • Bruchunempfindlich durch kurze Spirallänge (30 mm)
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 5,8 Millimeter
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Material HSS
Kerndicke verstärkt
L2 30
Ausspitzung DIN 1412, Form C
Kernanstieg normal
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Nutenform normal
L 150
Spitzenwinkel 118°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen