• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%
- 25%

Bosch Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 6-teilig, 2 - 8 mm

6 Stück pro Box

UVP: 15,91 € 11,96 € Netto 10,05 €
- 34%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-Co (Cobalt-Legierung), ProBox, 19-teilig, DIN 338, 1-10 mm

19 Stück pro Box

UVP: 45,39 € 30,14 € Netto 25,33 €

Zoro Selection HSS ½" Maschinenbohrer Set

35,57 € Netto 29,89 €

PROJAHN Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,0 mm

Lieferung in 2 Werktag.

10,16 €

Netto 8,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kernanstieg normal
Kerndicke normal
L 152
L2 76
Material HSS-G
Nutenform normal
Qualitätsstufe Plus
Schaft 3-Flächenanschliff
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Spitzenwinkel 118°
Toleranz h8
Verpackung Einzeln-SB
Verwendung Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø 14,0 Millimeter
Ø mm 14,0
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft

  • Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht
  • 118° mit Kreuzanschliff
  • 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Sehr gute Zerspanungsleistung
  • Rechtsschneidend, hohe Standzeit
  • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben