Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,5 mm

Artikelnummer: Z00004305
EAN: 4000146952054
Herstellernummer: 495205
Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,5 mm
Inkl. Steuern: 17,95 € VE 1 Stück Netto 15,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft

  • Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht
  • 118° mit Kreuzanschliff
  • 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Sehr gute Zerspanungsleistung
  • Rechtsschneidend, hohe Standzeit
  • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Ø 20,5 Millimeter
L2 76
Nutenform normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenwinkel 118°
Material HSS-G
Toleranz h8
Kerndicke normal
L 152
Kernanstieg normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen