PROJAHN Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,0 mm

Artikelnummer: Z00004306
EAN: 4000146952108
Herstellernummer: 495210
PROJAHN Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,0 mm
Brutto Set-Preis 19,10 € Netto 16,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft

  • Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht
  • 118° mit Kreuzanschliff
  • 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Sehr gute Zerspanungsleistung
  • Rechtsschneidend, hohe Standzeit
  • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernanstieg normal
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Spitzenwinkel 118°
Material HSS-G
Kerndicke normal
L2 76
L 152
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ø 21,0 Millimeter
Nutenform normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]