PROJAHN Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,0 mm

Artikelnummer: Z00004318
EAN: 4000146952702
Herstellernummer: 495270
PROJAHN Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,0 mm
Brutto Set-Preis 33,47 € Netto 28,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft

  • Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht
  • 118° mit Kreuzanschliff
  • 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Sehr gute Zerspanungsleistung
  • Rechtsschneidend, hohe Standzeit
  • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 27,0 Millimeter
Kernanstieg normal
L 152
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Toleranz h8
Material HSS-G
Kerndicke normal
Nutenform normal
Spitzenwinkel 118°
L2 76
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]