Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,0 mm

Artikelnummer: Z00004322
EAN: 4000146952900
Herstellernummer: 495290
Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,0 mm
Inkl. Steuern: 33,74 € VE 1 Stück Netto 28,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft

  • Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht
  • 118° mit Kreuzanschliff
  • 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Sehr gute Zerspanungsleistung
  • Rechtsschneidend, hohe Standzeit
  • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 152
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Spitzenwinkel 118°
Ø 29,0 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Material HSS-G
Kerndicke normal
L2 76
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Toleranz h8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen