PROJAHN Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 12,5 mm

Artikelnummer: Z00006449
EAN: 4000146008492
Herstellernummer: 125125
PROJAHN Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 12,5 mm
Brutto Set-Preis 48,46 € Netto 40,72 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft PROgresso

  • Geringe Reibung in der Bohrung
  • Hohe Stabilität
  • Hohe Standzeit
  • Kein Ankörnen erforderlich
  • Schnelles und leichtes Bohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrtiefe 5x D
L2 101
L 151
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ø 12,5 Millimeter
Ausspitzung speziell optimierter Kreuzanschliff Form C
Spitzenanschliff Kegelmantel
Kerndicke stärker als normal
Spitzenwinkel 130°
Material HSS-G Typ SN
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35 - 40°
Toleranz h8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]