Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 15,0 mm

Artikelnummer: Z00006454
EAN: 4000146008553
Herstellernummer: 125150
Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 15,0 mm
Inkl. Steuern: 15,95 € VE 1 Stück Netto 13,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft PROgresso

  • Geringe Reibung in der Bohrung
  • Hohe Stabilität
  • Hohe Standzeit
  • Kein Ankörnen erforderlich
  • Schnelles und leichtes Bohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrtiefe 5x D
Spitzenwinkel 130°
Ø 15,0 Millimeter
L2 114
L 169
Ausspitzung speziell optimierter Kreuzanschliff Form C
Spitzenanschliff Kegelmantel
Kerndicke stärker als normal
Material HSS-G Typ SN
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35 - 40°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen