PROJAHN Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 5,6 mm

Artikelnummer: Z00006399
EAN: 4000146007938
Herstellernummer: 125056
PROJAHN Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 5,6 mm
Inkl. Steuern: 21,77 € VE 10 Stück Netto 18,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft PROgresso

  • Geringe Reibung in der Bohrung
  • Hohe Stabilität
  • Hohe Standzeit
  • Kein Ankörnen erforderlich
  • Schnelles und leichtes Bohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 57
Spitzenanschliff Kegelmantel
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35 - 40°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L 93
Material HSS-G Typ SN
Kerndicke stärker als normal
Ausspitzung speziell optimierter Kreuzanschliff Form C
Ø 5,6 Millimeter
Toleranz h8
Spitzenwinkel 130°
Bohrtiefe 5x D

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen