PROJAHN Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 5,9 mm

Artikelnummer: Z00006402
EAN: 4000146007969
Herstellernummer: 125059
PROJAHN Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 5,9 mm
Inkl. Steuern: 22,65 € VE 10 Stück Netto 19,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft PROgresso

  • Geringe Reibung in der Bohrung
  • Hohe Stabilität
  • Hohe Standzeit
  • Kein Ankörnen erforderlich
  • Schnelles und leichtes Bohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 5,9 Millimeter
Spitzenwinkel 130°
L 93
L2 57
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kerndicke stärker als normal
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35 - 40°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Ausspitzung speziell optimierter Kreuzanschliff Form C
Bohrtiefe 5x D
Material HSS-G Typ SN

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen