Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 6,1 mm

Artikelnummer: Z00006404
EAN: 4000146007983
Herstellernummer: 125061
Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 6,1 mm
Inkl. Steuern: 23,67 € VE 10 Stück Netto 19,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft PROgresso

  • Geringe Reibung in der Bohrung
  • Hohe Stabilität
  • Hohe Standzeit
  • Kein Ankörnen erforderlich
  • Schnelles und leichtes Bohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35 - 40°
Material HSS-G Typ SN
Ø 6,1 Millimeter
Toleranz h8
Ausspitzung speziell optimierter Kreuzanschliff Form C
Kerndicke stärker als normal
Bohrtiefe 5x D
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 63
L 101
Spitzenanschliff Kegelmantel
Spitzenwinkel 130°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen