Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,5 mm

Artikelnummer: Z00006558
EAN: 4000146230251
Herstellernummer: 230250
Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,5 mm
Inkl. Steuern: 20,92 € VE Stück Netto 17,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Profi-HD-Spezialbohrer
  • besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8 % Co, 10 % Mo) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform normal
Ausspitzung Kreuzanschliff Form C
Spitzenanschliff Kegelmantel
Ø 2,5 Millimeter
Spitzenwinkel 135°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 30
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
L 57
Toleranz h8
Kerndicke stärker als normal
Material HSS-Co 8 %

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen