PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,6 mm

Artikelnummer: Z00006569
EAN: 4000146230367
Herstellernummer: 230360
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,6 mm
Brutto Set-Preis 26,64 € Netto 22,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Profi-HD-Spezialbohrer
  • besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8 % Co, 10 % Mo) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 3,6 Millimeter
L 70
Spitzenanschliff Kegelmantel
L2 39
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Nutenform normal
Spitzenwinkel 135°
Toleranz h8
Ausspitzung Kreuzanschliff Form C
Material HSS-Co 8 %
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kerndicke stärker als normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]