PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,7 mm

Artikelnummer: Z00006620
EAN: 4000146230879
Herstellernummer: 230870
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,7 mm
Inkl. Steuern: 47,59 € VE Stück Netto 39,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Profi-HD-Spezialbohrer
  • besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8 % Co, 10 % Mo) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform normal
Material HSS-Co 8 %
Spitzenwinkel 135°
Kerndicke stärker als normal
Ausspitzung Kreuzanschliff Form C
Ø 8,7 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
L2 81
Spitzenanschliff Kegelmantel
L 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen