Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 11,5 mm

Artikelnummer: Z00001952
EAN: 4000146461150
Herstellernummer: 46115
PROJAHN
Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 11,5 mm
Inkl. Steuern: 70,78 € VE Stück Netto 59,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft Der Multi-Problemlöser

ATN - AITiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N) Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) und Härte (3300 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV). Sie wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder ohne Kühlung eingesetzt. Die ATN Schicht verbindet die Vorteile von TiN, TiAIN und TiCN. Im allgemeinen haben Allroundschichten den Nachteil, keine Spitzenleistungen erbringen zu können, nicht so die ATN-Schicht. Die ATN Schicht ersetzt somit langfristig die drei konventionellen Schichten.
  • Höherer Verschleißschutz als TiN
  • Zusätzlich hohe Warmfestigkeit
  • Universelle Anwendung
  • Bis zu 4-mal höhere Leistung als mit TiN möglich
  • Leistungsverbesserung höhere Schnittgeschwindigkeit und größere Vorschübe
  • Hohe Zähigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 130°
Spitzenanschliff Werksnorm
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Ø (mm) 11,5
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Material HSS-Co 5 %
L2 47
L 95
Kerndicke stärker als normal
Nutenform Flachnutenprofil
Kernanstieg Ohne

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen