PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 11,0x280 mm

Artikelnummer: Z00004196
EAN: 4000146431115
Herstellernummer: 431101
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 11,0x280 mm
Brutto Set-Preis 53,87 € Netto 45,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser im Tiefloch Bereich
  • Spiralbohrer für besonders tiefe Bohrungen
  • Durch das ultraflache Nutenprofil (weite Spannutenwinkel, größere Seitenspanwinkel) erreichen auch extra lange Bohrer die erforderliche Stabilität (der Kern ist verstärkt, jedoch ohne Anstieg) und können gleichzeitig die Späne gut fördern
  • Bei großen Bohrtiefen (ca. 10 bis 15 x Ø je nach Material) empfiehlt es sich, den Bohrer in regelmäßigen Abständen zu lüften

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 11,0 Millimeter
L2 195
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kerndicke stärker als normal
Kernanstieg Ohne
Material HSS-Co 5 %
Spitzenanschliff Werksnorm
Spitzenwinkel 130°
Nutenform Flachnutenprofil
L 280
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]