Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 14,0x310 mm

Artikelnummer: Z00004213
EAN: 4000146431412
Herstellernummer: 431401
PROJAHN
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 14,0x310 mm
Inkl. Steuern: 70,57 € VE 1 Stück Netto 59,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser im Tiefloch Bereich
  • Spiralbohrer für besonders tiefe Bohrungen
  • Durch das ultraflache Nutenprofil (weite Spannutenwinkel, größere Seitenspanwinkel) erreichen auch extra lange Bohrer die erforderliche Stabilität (der Kern ist verstärkt, jedoch ohne Anstieg) und können gleichzeitig die Späne gut fördern
  • Bei großen Bohrtiefen (ca. 10 bis 15 x Ø je nach Material) empfiehlt es sich, den Bohrer in regelmäßigen Abständen zu lüften

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 130°
Spitzenanschliff Werksnorm
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Ø (mm) 14,0
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Material HSS-Co 5 %
L2 220
L 310
Kerndicke stärker als normal
Nutenform Flachnutenprofil
Kernanstieg Ohne

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen