Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 3,0x150 mm

Artikelnummer: Z00004138
EAN: 4000146433010
Herstellernummer: 430301
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 3,0x150 mm
Inkl. Steuern: 8,59 € VE 1 Stück Netto 7,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser im Tiefloch Bereich
  • Spiralbohrer für besonders tiefe Bohrungen
  • Durch das ultraflache Nutenprofil (weite Spannutenwinkel, größere Seitenspanwinkel) erreichen auch extra lange Bohrer die erforderliche Stabilität (der Kern ist verstärkt, jedoch ohne Anstieg) und können gleichzeitig die Späne gut fördern
  • Bei großen Bohrtiefen (ca. 10 bis 15 x Ø je nach Material) empfiehlt es sich, den Bohrer in regelmäßigen Abständen zu lüften

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ø 3,0 Millimeter
Kernanstieg Ohne
Spitzenwinkel 130°
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
L2 100
Toleranz h8
Kerndicke stärker als normal
Material HSS-Co 5 %
L 150
Nutenform Flachnutenprofil
Spitzenanschliff Werksnorm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen